ベンカン機工
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125×100
125×65
125×80
125×90
125×100
150×80
150×100
150×125
呼び径(B)
5×4
5×2-1/2
5×3
5×3-1/2
5×4
6×3
6×4
6×5
内径ID(Φmm)
(1)130.3、(2)105.7
(1)135.3、(2)72.1
(1)135.3、(2)84.9
(1)135.3、(2)97.4
(1)135.3、(2)109.8
(1)160.2、(2)84.9
(1)160.2、(2)109.8
(1)160.2、(2)135.3
(1)133.2、(2)71.1
(1)133.2、(2)83.6
(1)133.2、(2)108.3
(1)158.1、(2)83.6
(1)158.1、(2)108.3
(1)158.1、(2)133.2
(1)130.3、(2)81.5
(1)130.3、(2)105.7
(1)154.2、(2)105.7
(1)154.2、(2)130.3
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004655
品番
JIS R(C) PT370 5BX4B S80
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
PT370
厚さT(mm)
(1)9.5、(2)8.6
形状
レジューサ
品番
RC
寸法H(mm)
127
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)130.3、(2)105.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材