曜日別特売
JIS R(E) PT370 5BX4B S80 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 13004689

JIS R(E) PT370 5BX4B S80 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 13004689
JIS R(E) PT370 5BX4B S80 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 13004689

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125×100
呼び径(B)5×4
内径ID(Φmm)(1)130.3、(2)105.7
内容量1個注文コード13004689品番JIS R(E) PT370 5BX4B S80
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)125×100呼び径(B)5×4材質PT370厚さT(mm)(1)9.5、(2)8.6形状レジューサ品番RE寸法H(mm)127外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)114.3内径ID(Φmm)(1)130.3、(2)105.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする