JIS(NBG) T(R) FSGP 6BX21/2B 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 13004865

JIS(NBG) T(R) FSGP 6BX21/2B 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 13004865
JIS(NBG) T(R) FSGP 6BX21/2B 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 13004865

溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150×65
呼び径(B)6×2-1/2
外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)76.3
厚さT(mm)(1)5、(2)4.2
内容量1個注文コード13004865品番JIS(NBG) T(R) FSGP 6BX21/2B
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)150×65呼び径(B)6×2-1/2材質FSGP形状ティー品番G TEE寸法C(mm)142.9厚さT(mm)(1)5、(2)4.2寸法M(mm)120.7外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)76.3内径ID(Φmm)(1)160.2、(2)72.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする