ベンカン機工
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
125
125
150
200
250
300
外径OD(Φmm)
139.8
139.8
165.2
216.3
267.4
318.5
呼び径(B)
5
5
6
8
10
12
厚さT(mm)
4.5
4.5
5
6.6
7.1
9.5
11
5.8
6.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005084
品番
JIS C FSGP 5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
キャップ
品番
CAP
呼び径(B)
5
寸法E(mm)
76.2
厚さT(mm)
4.5
呼び径(A)
125
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
135.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材