曜日別特売
JIS C FSGP 8B 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 13005188

JIS C FSGP 8B 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 13005188
JIS C FSGP 8B 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 13005188

溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)200
外径OD(Φmm)216.3
呼び径(B)8
厚さT(mm)5.8
内容量1個注文コード13005188品番JIS C FSGP 8B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質FSGP形状キャップ品番CAP呼び径(B)8寸法E(mm)101.6厚さT(mm)5.8呼び径(A)200外径OD(Φmm)216.3内径ID(Φmm)210.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする