曜日別特売
JIS(NBG) C FSGP 11/4B 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 13005249

JIS(NBG) C FSGP 11/4B 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 13005249
JIS(NBG) C FSGP 11/4B 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 13005249

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
外径OD(Φmm)42.7
呼び径(B)1-1/4
厚さT(mm)3.5
内容量1個注文コード13005249品番JIS(NBG) C FSGP 11/4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質FSGP形状キャップ品番G CAP呼び径(B)1-1/4寸法E(mm)38.1厚さT(mm)3.5呼び径(A)32外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)39.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする