ベンカン機工
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
40
125
150
20
25
32
40
200
250
300
外径OD(Φmm)
48.6
139.8
165.2
27.2
34
42.7
48.6
216.3
267.4
318.5
呼び径(B)
1-1/2
5
6
3/4
1
1-1/4
1-1/2
8
10
12
厚さT(mm)
3.5
4.5
5
6.6
7.1
2.8
3.2
3.5
5.8
6.9
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005258
品番
JIS(NBG) C FSGP 11/2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
キャップ
品番
G CAP
呼び径(B)
1-1/2
寸法E(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.5
呼び径(A)
40
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
45.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材