曜日別特売
(JIS) 90E(L) SUS304W 6B S10S 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 13005310

(JIS) 90E(L) SUS304W 6B S10S 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 13005310
(JIS) 90E(L) SUS304W 6B S10S 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 13005310

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード13005310品番(JIS) 90E(L) SUS304W 6B S10S
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)150呼び径(B)6材質SUS304W形状エルボ品番90EL寸法F(mm)228.6厚さT(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2内径ID(Φmm)161.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする