ベンカン機工
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
125×100
125×65
125×80
125×100
150×80
150×100
150×125
呼び径(B)
5×4
5×2-1/2
5×3
5×4
6×3
6×4
6×5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005380
品番
(JIS) R(C)1 SUS304W 5BX4B S10S
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
SUS304W
形状
レジューサ
品番
RC
寸法H(mm)
127
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)3
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)136.4、(2)111.3
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材