(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX3B S10S 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 13005416

(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX3B S10S 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 13005416
(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX3B S10S 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 13005416

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125×80
呼び径(B)5×3
内容量1個注文コード13005416品番(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX3B S10S
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径(A)125×80呼び径(B)5×3材質SUS304W形状レジューサ品番RE寸法H(mm)127厚さT(mm)(1)3.4、(2)3外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)89.1内径ID(Φmm)(1)136.4、(2)86.1呼び厚さSCH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする