ベンカン機工
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150A
125A
150A
呼び径(B)
6B
5B
6B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005477
品番
(JIS) T(S) SUS304W 6B S10S
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
SUS304W
形状
チーズ
品番
TEE
寸法C(mm)
142.9
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)3.4
寸法M(mm)
142.9
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)165.2
内径ID(Φmm)
(1)161.8、(2)161.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材