曜日別特売
HA-9453 Mini Displayport - HDMIケーブル VENTION 13006335

HA-9453 Mini Displayport - HDMIケーブル VENTION 13006335
HA-9453 Mini Displayport - HDMIケーブル VENTION 13006335
HA-9453 Mini Displayport - HDMIケーブル VENTION 13006335

Mini Displayport - HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード13006335品番HA-9453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ミニDisplayPort - HDMIケーブル

材質コンダクター::錫引き銅ケーブル長(m)3コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オスAWG32インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オスプラグ金メッキ解像度1080ピクセル/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプParade PS8121Eメス形状HDMI変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
注意
※Mini DisplayPort to HDMI一方通行のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする