VENTION
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006807
品番
CB-7422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質
コンダクター:錫引き銅
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス
AWG
22+28
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル+メタル編組+グランド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
注意
※両方向変換可能です。