曜日別特売
CB-7446 USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION 13006825

CB-7446 USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION 13006825
CB-7446 USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION 13006825
CB-7446 USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION 13006825

USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1本注文コード13006825品番CB-7446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード

材質コンダクター:錫引き銅ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
注意
※両方向変換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする