曜日別特売
KA-9422 ケーブルタイ / ブラック VENTION 13007175

KA-9422 ケーブルタイ / ブラック VENTION 13007175
KA-9422 ケーブルタイ / ブラック VENTION 13007175
KA-9422 ケーブルタイ / ブラック VENTION 13007175
KA-9422 ケーブルタイ / ブラック VENTION 13007175

ケーブルタイ / ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード13007175品番KA-9422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ
強力な粘着力でしっかりホールド
好きな長さでカットできます

材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル)ブラック長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ面ファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする