メイン画像
スイコー
スカット ドレンバルブセット(25A)付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
300
100
200
300
500
600
1000
1200
色
ブラック
オレンジ
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13007797
品番
SKT-300 BK+valve-set25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。
ローリータンクの最上級モデルです。
タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様
ドレンバルブセット25A付
トラスコ品番
314-7003
材質
本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
色
ブラック
高さ(mm)
830
奥行(mm)
750
容量(L)
300
間口(mm)
935
注水口内径(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません