曜日別特売
SKT-500 BK+valve-set25A スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー 13007815

メイン画像

SKT-500 BK+valve-set25A スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー 13007815
SKT-500 BK+valve-set25A スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー 13007815

スカット ドレンバルブセット(25A)付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)500
ブラック
内容量1台注文コード13007815品番SKT-500 BK+valve-set25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。
ローリータンクの最上級モデルです。
タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。

仕様ドレンバルブセット25A付トラスコ品番314-6983材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロールブラック高さ(mm)935奥行(mm)880容量(L)500間口(mm)1090注水口内径(mm)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする