曜日別特売
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304

HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304
HS-EP101UNCBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 13008304

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13008304品番HS-EP101UNCBK
参考基準価格(税別)¥21,020販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでのボイスチャットに!デュアルノイズリダクションシステムにより、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えるイヤホン型(両耳)の有線ヘッドセットです。

付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン ※ウインドスクリーンとイヤーキャップM、イヤーアームMは本体付属になります。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約13(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×19×19(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120(リアハウジング部からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-36±2dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする