曜日別特売
K-70_25A_drain K型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13008585

メイン画像

K-70_25A_drain K型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13008585
K-70_25A_drain K型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13008585
K-70_25A_drain K型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13008585

K型角型容器 25Aドレン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)70
内容量1台注文コード13008585品番K-70_25A_drain
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。

用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付トラスコ品番314-6964材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMオレンジ容量(L)70外寸法・幅(mm)680外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)490
関連資料:(0.02MB)
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする