メイン画像
スイコー
M型丸型容器 25Aドレン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
45
38
45
60
75
100
130
150
200
250
300
2000
500
800
1000
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13008637
品番
M-45_25A_drain
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
トラスコ品番
314-6937
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
オレンジ
高さ(mm)
465
容量(L)
45
外径(mm)
455
関連資料:
(0.02MB)
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません