48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580

 

48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580
48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580
48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580
48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580
48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580
48-22-8443 PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 13009580

PACKOUT 引き出し収納

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)10.2
内容量1個注文コード13009580品番48-22-8443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:23kg
耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ
金属補強されたサイド部
移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式)
簡単にアレンジできる間仕切り付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

質量(kg)10.2段数3段幅(mm)564高さ(mm)363材質(本体)耐衝撃性ポリマー奥行(mm)414耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×318×76
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする