用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)種別ウルトラファインバブル生成材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴム色シルバー質量(g)265(満水時約460)使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)接続ねじG1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60使用環境温度(℃)1~40取付ネジ径G1/2