曜日別特売
330B K-おんわピンク バイオデリカ キープ リスパック 13012730

バイオデリカ キープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×24袋)
寸法(mm)180×128×21
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード13012730品番330B K-おんわピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラベルが貼りやすく、液漏れしにくいお惣菜容器。甘さを控え、旨味を演出するピンク柄。本体のみ、蓋は別売りです。

材質バイオPPF寸法(mm)180×128×21ピンク電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする