曜日別特売
D24B2S 白 バイオデリカ サラエル リスパック 13013037

バイオデリカ サラエル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×12袋)
寸法(mm)240×168×32
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード13013037品番D24B2S 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あんかけメニューも残さずさらえる安心深型プレート。従来品より5mm深くし、とろみのあるメニューや汁の多い総菜の盛付けも安心。底面はリブのない快適底面形状で、スプーンですくいやすく、残さず食べられます。蓋は別売り。白:汎用性が高く、幅広いメニューにお使いいただける万能カラー。

材質バイオPPF寸法(mm)240×168×32電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする