K8A H&H ジグソー 3本入(木工高速) H&H 13014131

H&H ジグソー 3本入(木工高速)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード13014131品番K8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途
木工高速切用
適合機種マキタ、日立、リョービ、B&D材質SK全長(mm)80刃長(mm)63山数8山切断能力(mm)木材・合板3~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする