sita(サイタ)
折込鋸 210mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13014158
品番
A255
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
生木・一般木材・仮枠作業全般
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
折込タイプで収納、持ち運びに便利
握りやすいラバーグリップ
材質
グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn
全長(mm)
使用時:470
質量(g)
約264
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(折込時)270×60×25
板厚(mm)
1
折込
折り畳み式
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.9
商品説明動画
参考になった