trad
trad 9way板ラチェット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13014630
品番
TR-8W
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で強靭、手になじむ使いやすさ
薄型で狭い場所で威力を発揮
強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作
使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質
本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)
寸法(mm)
6/8/10/12
質量(g)
25085
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×35×15、140×24×13