曜日別特売
DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815

DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815
DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815
DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815
DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815
DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815
DT-ATH-14G DBLTACT アルミツールフック DBLTACT 13014815

DBLTACT アルミツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード13014815品番DT-ATH-14G
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
トリプルフックで省スペース
驚きの軽さ!
爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅25mm
60mmベルト対応
軽量&高強度!
幅広な落下防止コード取り付け穴
強化リブを入れることにより30%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)
カラビナが直接掛けられるホルダー付き

材質本体:アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)104寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×82×73

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする