CTX-63 カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO 13014998

CTX-63 カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO 13014998
CTX-63 カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO 13014998
CTX-63 カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO 13014998
CTX-63 カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO 13014998
CTX-63 カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBO 13014998

カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード13014998品番CTX-63
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付

材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C全長(mm)170サイズTX6/7/8/10/15/20質量(g)180呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)約50先端形状トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする