107403 スリムフレーム A4&B5 万丈 13015208

 

107403 スリムフレーム A4&B5 万丈 13015208
107403 スリムフレーム A4&B5 万丈 13015208
107403 スリムフレーム A4&B5 万丈 13015208
107403 スリムフレーム A4&B5 万丈 13015208

スリムフレーム A4&B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13015208品番107403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木目調で少し奥行きのある軽量フレームです。
マットを使用するとB5サイズ、マットを外すとA4サイズが収納できます。
壁掛け・置き兼用なので、お気に入りの作品を飾っておしゃれな空間を演出できます。

その他縦横兼用スタンド付、吊り紐付、縦横 兼用・置き掛け兼用、マット1枚付属:[B5用窓寸]176×251mm寸法(mm)(窓)205×292ブラックサイズA4/B5質量(g)350本体樹脂製外寸(mm)216×303×23内寸(mm)210×297無地材質(面体)PETパッケージかぶせ箱(白箱)+OPP袋
注意
※PET面材・写真収納位置は約13mm奥まっています。
※ブラックのみ黒マット仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする