NTC-SC01WH テープカッターSACRE ナカバヤシ 13015558

NTC-SC01WH テープカッターSACRE ナカバヤシ 13015558
NTC-SC01WH テープカッターSACRE ナカバヤシ 13015558

テープカッターSACRE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード13015558品番NTC-SC01WH
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)
大巻、小巻、両方のテープに対応
まっすぐな切り口
専用替刃あり(別売り)

用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまでホワイト繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする