ナカバヤシ
折りたたみカッターマット両面粘土板A3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A4
A4
A3
色
ブラック
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13015646
品番
CTMO-A3W-D
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途
手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
仕様
●本体寸法(見開きサイズA3):ヨコ450×タテ310×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ240×タテ315mm ●本体質量:450g●外箱サイズ:W318×D235mm×H120mm●外箱質量:9.8kg ●入数:1/20
色
ブラック
サイズ
A4
繰り返し・詰め替え
対応