曜日別特売
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707

- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707
- おりたためるバケツ 8L フタ付き 伊勢藤 13015707

おりたためるバケツ 8L フタ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード13015707品番-
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

たたんでコンパクトに!フタ付きなのでホコリから守る
吊り下げOK
落下防止用ストッパー付

材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・フタ/ポリプロピレン、ストックパー/ポリカボネート形状寸法(mm)折りたたみ時:328×300×81、組み立て時:328×300×257ベージュ容量(L)8特性折り畳みタイプ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする