- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777

- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777
- おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付 伊勢藤 13015777

おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード13015777品番-
参考基準価格(税別)¥2,225販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

たたんでコンパクトに!小物のちょい置きに
トレーは取り外しOK

材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・トレー/ポリプロピレン形状寸法(mm)折りたたみ時:328×300×55、組み立て時:328×300×224グレー容量(L)8特性折り畳みタイプ商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする