リスパック
アンミツカップ 仕切無新
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×25袋)
注文コード
13026520
品番
G240-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕切無しのシンプルな透明カップ。様々なデザートにご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売り。
材質
OPS
色
透明
寸法(Φ×mm)
88×25
電子レンジ
不可
室数
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980