曜日別特売
NS76-140 (EX) デザート容器 NS リスパック 13026669

デザート容器 NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×25袋)注文コード13026669品番NS76-140 (EX)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。

材質射出PS容量(mL)約140寸法(Φ×mm)76×49耐熱温度(℃)80電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする