CLL-SPM-GY クルレ/リサイクルレザースプリングポーチ/M ナカバヤシ 13026776

CLL-SPM-GY クルレ/リサイクルレザースプリングポーチ/M ナカバヤシ 13026776
CLL-SPM-GY クルレ/リサイクルレザースプリングポーチ/M ナカバヤシ 13026776

クルレ/リサイクルレザースプリングポーチ/M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード13026776品番CLL-SPM-GY
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、リサイクルレザーを使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたリサイクルレザーは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。〈br〉
片手でパカっと開くバネ式のマルチポーチです。
小さめのカバンにもすっぽり入るフラットタイプ。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途
革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ
材質リサイクルレザー/PUグレー本体質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×7×170入数5/140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする