曜日別特売
43 白 片艶晒 プリーツカップ 伊藤景パック産業 13027658

プリーツカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×20袋)注文コード13027658品番43 白 片艶晒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質晒片艶クラフト+内面PET容量(mL)62寸法(Φ×mm)55×35底径(Φmm)43電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする