TK125カラー デリメイト 嵌合容器付 協和パック 13028620

デリメイト 嵌合容器付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×12袋)注文コード13028620品番TK125カラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

紙製の本体に、嵌合(かんごう)容器がセットになったオシャレな弁当容器。取っ手付きで持ち運びに便利!インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパー、デパ地下などのテイクアウト用におすすめ。レンジ可。

材質【本体】紙【嵌合容器・蓋】A-PET【身】PP寸法(mm)(プラ嵌合容器)125×125×35、(紙容器)110×110×110、(紙容器底寸)90×90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする