LL-3 A-PET フルーツパック 信和 13029076

フルーツパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×8袋)注文コード13029076品番LL-3 A-PET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

桃・りんごLLサイズ3個用。嵌合。穴あき。

材質A-PET寸法(mm)285×105+H89(本体50+蓋39)寸法(Φmm)90再生材使用率(%)80再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする