曜日別特売
4U2-1615 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組 大綱 13030118

4U2-1615 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組 大綱 13030118
4U2-1615 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組 大綱 13030118
4U2-1615 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組 大綱 13030118
4U2-1615 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組 大綱 13030118

JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
13030118
品番
4U2-1615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
質量(kg)
5.58
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
2.14
ワイヤー径(Φmm)
16
アイ部幅(mm)
140
端末
両端圧縮止め
アイの長さ(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする