D-5 らんたい 丼容器 共蓋 青葉紙業 13030467

丼容器 共蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×16袋)直径(Φmm)153注文コード13030467品番D-5 らんたい
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

蓋のみです。

材質PSP、PSラミらんたい直径(Φmm)153高さ(mm)22商品タイプ
注意
※本体は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする