D-6 うるし 丼容器 本体 青葉紙業 13030555

丼容器 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
うるし
内容量1ケース(50枚×20袋)注文コード13030555品番D-6 うるし
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サンドラミで高級感、重厚感があります。

材質PSP、PSラミうるし直径(Φmm)124高さ(mm)63商品タイプ本体

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする