曜日別特売
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599

LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599
LG-13906 FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 Little Giant 13030599

FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全高(m)1.74
内容量1台注文コード13030599品番LG-13906
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

25,000Vに耐える多目的脚立
色々な場所に対応できるトップサポート付き
開閉は背面のハンドルを握るだけ!
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質FRP質量(kg)10.9規格ANSI踏ざん間隔(mm)305全高(m)1.74はしごの長さ(m)3.05設置寸法(幅W×奥行D)(mm)650×1110最大使用質量(kg)170収納寸法・幅(mm)170収納寸法・長さ(mm)1900最大使用高さ(m)1.16
注意
※最上段と2段目には乗れません
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする