WORKPRO
ラチェットハンドル (90T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
差込角(inch)
3/8
1/4
3/8
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13030775
品番
WP271005
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×3.6×3.2
差込角(inch)
3/8
入数
1
ギア数
90