WORKPRO
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
入数
12
14
12
差込角(inch)
3/8
1/4
3/8
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13031028
品番
WP202585
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
付属品
3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)
ラチェットハンドル:205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セット:29.7×4×9.5
質量(g/セット)
4690
差込角(inch)
3/8
入数
12