WORKPRO
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
入数
12
14
12
差込角(inch)
1/2
1/4
3/8
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13031037
品番
WP202586
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
付属品
1/2" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、1/2" エクステンションバー(5インチ)、1/2" ラチェットハンドル。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)
ラチェットハンドル:255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セット:34×4.5×10.5
質量(g/セット)
1490
差込角(inch)
1/2
入数
12