曜日別特売
MT-1 無地 モールドトレー 大黒工業 13031149

モールドトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)
長辺(mm)200
高さ(mm)13
短辺(mm)111
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード13031149品番MT-1 無地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バガスや葦などの非木材紙から作られた環境配慮型容器。電子レンジ対応可。燃えるゴミとして処理できます。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

種別無地材質非木材パルプ無地高さ(mm)13短辺(mm)111長辺(mm)200商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする