曜日別特売
本体・蓋20枚セット大A FM弁当容器 大黒工業 13031368

FM弁当容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1枚×24袋)注文コード13031368品番本体・蓋20枚セット大A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本体と蓋が20枚でセット梱包されており、在庫管理が容易。内嵌合フタでテープ止めが不要です。蓋はレンジ不可。

材質(本体)PP、(蓋)PS寸法(mm)238×201×33耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする