曜日別特売
SDL-5 フードパック C-APG 中央化学 13033215

フードパック C-APG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚×12袋)
寸法(mm)193×185×67
内容量1ケース(25枚×12袋)注文コード13033215品番SDL-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プチトマト、ぶどう、チェリー等の容器に最適です。PETボトルのリサイクル原料を使用。

材質CAPG寸法(mm)193×185×67再生材使用率(%)25再生材使用使用
注意
※サイズ高さは、本体+蓋の合計になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする